항목 | Y 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 3 / 4 " |
연결 | FNPT |
높이 | 3.375 " |
자재 | 주철, 스테인리스 강, PTFE |
최대. 압력 | 400 @ 150도 F, 250 @ 406도 F |
화면 | 스테인리스 강 |
화면 크기 | 1 / 16 " |
봉 | PTFE |
크기 | 1.25 " |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 2.09 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.