그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 플러그 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | MNPT |
최대. 압력 | 300의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | CN |
모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
2TV93 | 1 / 8 " | ₩ 4,515 | |
2TV94 | 3 / 8 " | ₩ 4,935 | |
2TV96 | 2.5 " | - | RFQ
|
1 1/2 150 육각 PLG 316 | 1.5 " | ₩ 34,177 | |
1 HEX PLG 150 | 1" | ₩ 20,667 | |
1/4 150 육각 PLG 316 | 1 / 4 " | ₩ 4,707 | |
1/2 150 육각 플러그 316 | 1 / 2 " | ₩ 8,277 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.