항목 | 물 흡입 / 배출 호스 |
굽힘 반경 | 1.5 " |
색상 | 검정색과 노란색 |
피팅 크기 | 1.5 " |
피팅 타입 | 알루미늄 섕크 수 x 암 (황동 회전 포함) |
내부 Dia. | 1.5 " |
길이 | 20ft. |
최대. 압력 | 20의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
외부 Dia. | 2.17 " |
보강 | 폴리에틸렌 |
튜브 재질 | 폴리에틸렌 |
진공 등급 | 29 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 73.41 |
선박 길이 (cm) | 71.88 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 3917330000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 굽힘 반경 | 피팅 크기 | 피팅 타입 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 최대 온도 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZNB2 | 3" | 2" | 알루미늄 섕크 수 x 암 (황동 회전 포함) | 2" | 15의 PSI | 140도 F | 2.76 " | ₩ 520,835 | ||
1ZNB3 | 4" | 3" | 알루미늄 섕크 수 x 암 (황동 회전 포함) | 3" | 7의 PSI | 140도 F | 4.06 " | ₩ 830,410 | ||
1ZNB4 | 1.5 " | 1.5 " | 암 Camlock x MNPT | 1.5 " | 20의 PSI | 140도 F | 2.17 " | ₩ 403,935 | ||
1ZNB5 | 3" | 2" | 암 Camlock x MNPT | 2" | 15의 PSI | 140도 F | 2.76 " | ₩ 549,167 | ||
1ZNB6 | 4" | 3" | 암 Camlock x MNPT | 3" | 7의 PSI | 140도 F | 4.06 " | ₩ 874,947 | ||
1ZNB7 | 1.5 " | - | - | 1.5 " | 20의 PSI | 150도 F | 2.17 " | ₩ 468,580 | ||
1ZNB8 | 3" | - | - | 2" | 15의 PSI | 150도 F | 2.76 " | ₩ 610,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.