APPROVED VENDOR 1YVF3 로드 Uhmw-pe 흰색 5/8인치 직경 x 6피트 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 백 |
지름 | 5 / 8 " |
직경 공차 | + 0.063 / -0.000 " |
길이 | 6 피트 |
길이 허용차 | + 0.060 / -0.000 " |
자재 | UHMW-PE |
최대 온도 | 180 F |
최소 온도 평가 | -22 화씨 |
인장 강도 | 5800의 PSI |
타입 | Virgin 식품 접촉 등급 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 183.39 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 3916100000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 지름 | 직경 공차 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1UXB3 | 백 | 3.25 " | + 0.325 / -0.000 " | 1 피트 | Virgin 식품 접촉 등급 | ₩ 84,770 | |
1UXC7 | 백 | 10 " | + 1.000 / -0.000 " | 1 피트 | Virgin 식품 접촉 등급 | ₩ 1,490,230 | |
1UXC8 | 백 | 1.25 " | + 0.125 / -0.000 " | 3 피트 | Virgin 식품 접촉 등급 | ₩ 34,930 | |
1UXC9 | 백 | 1.375 " | + 0.138 / -0.000 " | 3 피트 | Virgin 식품 접촉 등급 | ₩ 43,225 | |
1UXD1 | 백 | 1.5 " | + 0.150 / -0.000 " | 3 피트 | Virgin 식품 접촉 등급 | ₩ 49,542 | |
1UXD2 | 백 | 1.75 " | + 0.175 / -0.000 " | 3 피트 | Virgin 식품 접촉 등급 | ₩ 59,412 | |
1UXD3 | 백 | 2" | + 0.200 / -0.000 " | 3 피트 | Virgin 식품 접촉 등급 | ₩ 72,800 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.