항목 | 의류 및 코트 랙 |
색상 | 백 |
마감재 | 후크 : 새틴 니켈, 목재 : 흰색 |
하드웨어 | 포함 사항 |
후크 높이 | 3-1 / 8 " |
후크 유형 | 의류 |
자재 | 아연 후크, 목재 보드 |
설치 | 보드 장착 |
전체 길이 | 10 " |
타입 | 3 개의 훅 끝 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8302500000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 자재 | 설치 | 전체 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1헤이8 | 4" | 검정 | 2" | 검정 | 강철 | 벽걸이 형 | 4" | 2 개의 훅 끝 | ₩ 15,400 | ||
1헤즈3 | 10.375 " | 검정 | 1.5 " | 검정 | 강철 | 벽걸이 형 | 10.375 " | 6 개의 훅 끝 | ₩ 18,060 | ||
1헤즈7 | 30.5 " | 검정 | 1.75 " | 검정 | 강철 | 벽걸이 형 | 30.5 " | 10 개의 훅 끝 | ₩ 30,310 | ||
1XNH7 | 3" | 덴탈 | - | 후크 : 광택 황동, 목재 : 오크 | 아연 후크, 목재 보드 | 보드 장착 | 10 " | 3 개의 훅 끝 | ₩ 58,607 | ||
1XNH8 | 3" | 은 | - | 후크 : 광택 크롬, 목재 : 단풍 나무 | 아연 후크, 목재 보드 | 보드 장착 | 10 " | 3 개의 훅 끝 | ₩ 56,210 | ||
1XNJ2 | 3" | - | - | 후크 : 광택 크롬, 목재 : 단풍 나무 | 아연 | 보드 장착 | 16.375 " | 4 개의 훅 끝 | ₩ 67,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.