플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 1XLH2 니플 2 x 5 1/2인치 나사형 강철 | AB4FGU

APPROVED VENDOR 1XLH2 니플 2 x 5 1/2 인치 나사산 강철

재고 있음 있음
항목: AB4FGU 모델: 1XLH2

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 33,057 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목젖꼭지
기본 연결 유형양쪽 끝에 나사산
본체 재질블랙 스틸
길이5.5 "
최대. 압력300psi @ 550도 F
맥스. 증기 압력150의 PSI
외부 Dia.2.375 "
파이프 크기2"
스케쥴80
원활한 / 용접용접
나사 유형NPT
벽 두께0.154 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.04
선박 높이 (cm)14.48
선박 길이 (cm)6.1
선박 폭 (cm)6.1
HS 코드7307995015
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델기본 연결 유형길이외부 Dia.파이프 크기벽 두께가격
승인된 공급업체 1CPL3 니플 1/2 x 1 1/2인치 검은색 강철 | AA9EEJ 1CPL3한쪽 끝에서 스레드1.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "₩ 2,467
승인된 공급업체 1CPL4 니플 1/2 x 2인치 블랙 스틸 | AA9EEK 1CPL4한쪽 끝에서 스레드2"0.84 "1 / 2 "0.109 "₩ 2,835
승인된 공급업체 1CPL5 니플 1/2 x 3인치 블랙 스틸 | AA9EEL 1CPL5한쪽 끝에서 스레드3"0.84 "1 / 2 "0.109 "₩ 3,780
승인된 공급업체 1CPL6 니플 1/2 x 4인치 블랙 스틸 | AA9EEM 1CPL6한쪽 끝에서 스레드4"0.84 "1 / 2 "0.109 "₩ 4,637
승인된 공급업체 1CPL7 니플 1/2 x 6인치 블랙 스틸 | AA9EEN 1CPL7한쪽 끝에서 스레드6"0.84 "1 / 2 "0.109 "₩ 6,160
승인된 공급업체 1CPL8 니플 1/2 x 12인치 블랙 스틸 | AA9EEP 1CPL8한쪽 끝에서 스레드12 "0.84 "1 / 2 "0.109 "₩ 12,477
승인된 공급업체 1CPN5 니플 3/4 x 12인치 블랙 스틸 | AA9EEW 1CPN5한쪽 끝에서 스레드12 "1.05 "3 / 4 "0.113 "-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 1XLH2 니플 2 x 5 1/2 인치 나사산 강철
₩ 33,057 /단위