그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
기본 연결 유형 | 한쪽 끝에서 스레드 |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
길이 | 1.5 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 1" |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
스케쥴 | 40 |
원활한 / 용접 | 심리스 |
온도. 범위 | -60도 ~ 450도 F |
나사 유형 | NPT |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7307290030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XBH7 | 1 / 4 " | 1" | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | - | RFQ
| |
1XBH8 | 1 / 2 " | 1" | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ₩ 3,517 | ||
1XBH9 | 1 / 2 " | 1" | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 3,587 | ||
1XBJ1 | 3 / 4 " | 1" | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ₩ 3,955 | ||
1XBJ2 | 3 / 4 " | 1" | 1" | 3 / 4 " | 1 / 16 " | ₩ 4,725 | ||
1XBJ3 | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 2,852 | ||
1XBJ4 | 1 / 2 " | 1.5 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ₩ 3,412 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.