그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
내부 Dia. | 1.75 " |
길이 | 4.5 " |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 2" |
파이프 크기 | 1.5 " |
스케쥴 | 40 |
원활한 / 용접 | 심리스 |
온도. 범위 | -60도 ~ 450도 F |
나사 유형 | NPT |
벽 두께 | 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 7307290030 |
원산지 | CN |
모델 | 외부 Dia. | 기본 연결 유형 | 본체 재질 | 파이프 크기 | 압력 | 스케쥴 | 원활한 / 용접 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPL9 | 1.05 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 3 / 4 " | - | 80 | 용접 | - | ₩ 3,062 | |
1CPN1 | 1.05 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 3 / 4 " | - | 80 | 용접 | - | ₩ 3,692 | |
1CPN2 | 1.05 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 3 / 4 " | - | 80 | 용접 | - | ₩ 5,075 | |
1CPN3 | 1.05 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 3 / 4 " | - | 80 | 용접 | - | - | RFQ
|
1CPN4 | 1.05 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 3 / 4 " | - | 80 | 용접 | - | ₩ 8,575 | |
1CPN6 | 1.315 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 1" | - | 80 | 용접 | - | ₩ 4,777 | |
1CPN7 | 1.315 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 1" | - | 80 | 용접 | - | ₩ 5,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.