플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 1WZZ7 니플 파이프 크기 3/8인치 길이 3 1/2 | AB4CVA

APPROVED VENDOR 1WZZ7 니플 파이프 크기 3/8 인치 길이 3 1/2

재고 있음 있음
항목: AB4CVA 모델: 1WZZ7

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 9,345 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목젖꼭지
기본 연결 유형양쪽 끝에 나사산
내부 Dia.1 / 2 "
길이3.5 "
자재316 스테인레스 스틸
최대. 압력150의 PSI
외부 Dia.3 / 4 "
파이프 크기3 / 8 "
스케쥴40
원활한 / 용접심리스
온도. 범위-60도 ~ 450도 F
나사 유형NPT
벽 두께1 / 16 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.17
선박 높이 (cm)1.78
선박 길이 (cm)8.89
선박 폭 (cm)1.78
HS 코드7307290030
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델기본 연결 유형내부 Dia.항목길이외부 Dia.파이프 크기벽 두께가격
승인된 공급업체 1WZP5 니플 파이프 크기 1 1/4인치 x 닫기 | AB4CRG 1WZP5완전 스레드1.5 "파이프 니플 닫기닫기1.75 "1.25 "3 / 16 "₩ 13,650
승인된 공급업체 1WZP6 니플 파이프 크기 1 1/4인치 길이 2 1/2 | AB4CRH 1WZP6양쪽 끝에 나사산1.5 "젖꼭지2.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "₩ 20,510
승인된 공급업체 1WZP7 니플 파이프 크기 1 1/4인치 길이 3 | AB4CRJ 1WZP7양쪽 끝에 나사산1.5 "젖꼭지3"1.75 "1.25 "3 / 16 "₩ 24,640
승인된 공급업체 1WZP8 니플 파이프 크기 1 1/4인치 길이 3 1/2 | AB4CRK 1WZP8양쪽 끝에 나사산1.5 "젖꼭지3.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "₩ 23,362
승인된 공급업체 1WZP9 니플 파이프 크기 1 1/4인치 길이 4 | AB4CRL 1WZP9양쪽 끝에 나사산1.5 "젖꼭지4"1.75 "1.25 "3 / 16 "₩ 26,950
승인된 공급업체 1WZR1 니플 파이프 크기 1 1/4인치 길이 5 | AB4CRM 1WZR1양쪽 끝에 나사산1.5 "젖꼭지5"1.75 "1.25 "3 / 16 "₩ 34,510
승인된 공급업체 1WZR2 니플 파이프 크기 1 1/4인치 길이 6 | AB4CRN 1WZR2양쪽 끝에 나사산1.5 "젖꼭지6"1.75 "1.25 "3 / 16 "₩ 37,625

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 1WZZ7 니플 파이프 크기 3/8 인치 길이 3 1/2
₩ 9,345 /단위