항목 | 플랫 코너 브레이스 |
마감재 | 아연 |
하드웨어 | 포함 사항 |
구멍 | 와 |
잎당 구멍 | 2 |
길이 | 5" |
자재 | 강철 |
장착 구멍 | 4, 2 각 측면 |
크기 | 5" |
폭 | 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 마감재 | 구멍 | 잎당 구멍 | 항목 | 길이 | 장착 구멍 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WDK7 | 3 / 5 " | 아연 | 와 | 2 | 플랫 코너 아이언 | 3.5 " | 4, 2 각 측면 | 3 1/2파운드 | ₩ 1,697 | ||
1WDK8 | 3 / 4 " | 아연 | 와 | 2 | 플랫 코너 브레이스 | 4" | 4, 2 각 측면 | 4mm | ₩ 3,517 | ||
1WDL1 | 1" | 아연 | 와 | 3 | 플랫 코너 브레이스 | 6" | 4, 2 각 측면 | 6 | ₩ 5,005 | ||
1WDL3 | 1 / 2 " | 아연 | 와 | 2 | 플랫 코너 아이언 | 3" | 4, 2 각 측면 | 3" | ₩ 16,537 | ||
1WDL4 | 3 / 4 " | 아연 | 와 | 2 | 플랫 코너 아이언 | 4" | 4, 2 각 측면 | 4mm | ₩ 23,590 | ||
4PE74 | 3 / 8 " | 아연 | 4 | 2 | 플랫 코너 브레이스 | 3" | 4 카운터 침몰 | 3 x 3 " | ₩ 3,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.