항목 | 튜브 스톡 |
색상 | 백 |
내부 Dia. | 3" |
내부 Dia. 공차 | +/- 0.160 " |
길이 | 3ft. |
길이 허용차 | +0.060 "/-0.000" |
자재 | UHMW-PE |
최대 온도 | 180 F |
최소 온도 평가 | -20 화씨 |
외부 Dia. | 4" |
외부 Dia. 공차 | +/- 0.160 " |
인장 강도 | 5,800 PSI |
타입 | Virgin 식품 접촉 등급 |
벽 두께 | 0.5 " |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3917320020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.