그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 백 |
길이 | 24 " |
길이 허용차 | +0.060 "/-0.000" |
자재 | UHMW-PE |
자료 유형 | Virgin 식품 접촉 등급 |
작동 온도 범위 | -22도 ~ 180도 F |
인장 강도 | 5800의 PSI |
두께 | 0.188 " |
두께 공차 | +/- 0.020 " |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +0.060 "/-0.000" |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3916100000 |
원산지 | DE |
모델 | 두께 공차 | 색상 | 길이 | 폭 | 폭 포용력 | 길이 허용차 | 자료 유형 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UVT7 | +0.035 "/-0.010" | 백 | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | Virgin 식품 접촉 등급 | -22도 ~ 180도 F | ₩ 12,232 | |
1UVT8 | +/- 0.020 " | 백 | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | Virgin 식품 접촉 등급 | -22도 ~ 180도 F | ₩ 23,100 | |
1UVT9 | +/- 0.020 " | 백 | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | Virgin 식품 접촉 등급 | -22도 ~ 180도 F | ₩ 24,342 | |
1UVU1 | +/- 0.020 " | 백 | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | Virgin 식품 접촉 등급 | -22도 ~ 180도 F | ₩ 35,122 | |
1UVU2 | +/- 0.020 " | 백 | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | Virgin 식품 접촉 등급 | -22도 ~ 180도 F | ₩ 47,740 | |
1UVU3 | +0.070 "/-0.030" | 백 | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | Virgin 식품 접촉 등급 | -22도 ~ 180도 F | ₩ 59,990 | |
1UVU4 | +0.070 "/-0.030" | 백 | 12 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | +0.060 "/-0.000" | Virgin 식품 접촉 등급 | -22도 ~ 180도 F | ₩ 78,470 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.