그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 오프 화이트 |
지름 | 1.375 " |
직경 공차 | + 0.005 / -0.000 " |
길이 | 3 피트 |
길이 허용차 | + 0.060 / -0.000 " |
자재 | 나일론 6/6 |
최대 온도 | 210 F |
최소 온도 평가 | -40 화씨 |
인장 강도 | 11,500의 PSI |
타입 | 압출 |
선박 중량 (kg) | 1.02 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 직경 공차 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1UTW2 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 14,297 | |
1UTW6 | 1.25 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 22,907 | |
1UTW8 | 1.375 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 29,365 | |
1UTX2 | 1.5 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 34,300 | |
1UTX5 | 1.625 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 39,620 | |
1UTX8 | 1.75 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 43,592 | |
1UTY2 | 1.875 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 50,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.