그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 파란색 |
지름 | 5" |
직경 공차 | + 0.250 / -0.000 " |
길이 | 1 피트 |
길이 허용차 | + 0.060 / -0.000 " |
자재 | 캐스트 나일론 6 |
최대 온도 | 260 F |
최소 온도 평가 | +32 화씨 |
인장 강도 | 12,000의 PSI |
타입 | 열 안정화 |
선박 중량 (kg) | 4.74 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
모델 | 타입 | 색상 | 지름 | 직경 공차 | 길이 | 길이 허용차 | 최대 온도 | 최소 온도 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UPG1 | 주로 식품 접촉 부품에 사용되는 자연 등급 | 오프 화이트 | 2" | + 0.015 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | +32 화씨 | ₩ 72,485 | |
1UPG5 | 주로 식품 접촉 부품에 사용되는 자연 등급 | 오프 화이트 | 2.25 " | + 0.015 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | +32 화씨 | ₩ 91,350 | |
1UPG8 | 주로 식품 접촉 부품에 사용되는 자연 등급 | 오프 화이트 | 2.5 " | + 0.015 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | +32 화씨 | ₩ 97,230 | |
1UP5 | 주로 식품 접촉 부품에 사용되는 자연 등급 | 오프 화이트 | 3" | + 0.250 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | +32 화씨 | ₩ 126,507 | |
1UP8 | 주로 식품 접촉 부품에 사용되는 자연 등급 | 오프 화이트 | 3.25 " | + 0.250 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | +32 화씨 | ₩ 157,097 | |
1UPJ3 | 주로 식품 접촉 부품에 사용되는 자연 등급 | 오프 화이트 | 3.5 " | + 0.250 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | +32 화씨 | ₩ 196,437 | |
1UPJ6 | 주로 식품 접촉 부품에 사용되는 자연 등급 | 오프 화이트 | 3.75 " | + 0.250 / -0.000 " | 1 피트 | + 0.060 / -0.000 " | 200 F | +32 화씨 | ₩ 219,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.