플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 1UPA3 시트 아크릴 검정색 0.177 T 24 x 48 In | AB3PNF

APPROVED VENDOR 1UPA3 시트 아크릴 블랙 0.177 T 24 x 48 In

재고 있음 있음
항목: AB3PNF 모델: 1UPA3

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 124,827 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목시트 스톡
색상검정
컬러 코드2025
길이48 "
길이 허용차+/- 0.060 "
자재압출 아크릴
자료 유형표준 등급
작동 온도 범위화씨 32도 ~ 170도
인장 강도11,030의 PSI
두께0.177 "
두께 공차+/- 0.018 "
24 "
폭 포용력+/- 0.060 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.78
선박 높이 (cm)0.51
선박 길이 (cm)121.92
선박 폭 (cm)62.23
HS 코드3920515000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델색상컬러 코드폭 포용력길이길이 허용차인장 강도두께가격
승인된 공급업체 1UNK3 시트 아크릴 투명 0.093 T 12 x 12 In | AB3PHY 1UNK312 "초기화-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200의 PSI0.093 "₩ 8,400
승인된 공급업체 1UNK4 시트 아크릴 투명 0.118 T 12 x 12 In | AB3PHZ 1UNK412 "초기화-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200의 PSI0.118 "₩ 9,782
승인된 공급업체 1UNK5 시트 아크릴 투명 0.177 T 12 x 12 In | AB3PJA 1UNK512 "초기화-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200의 PSI0.177 "₩ 12,862
승인된 공급업체 1UNK6 시트 아크릴 투명 0.236 T 12 x 12 In | AB3PJB 1UNK612 "초기화-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200의 PSI0.236 "₩ 16,870
승인된 공급업체 1UNK7 시트 아크릴 투명 0.093 x 24 x 24인치 | AB3PJC 1UNK724 "초기화-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200의 PSI0.093 "₩ 33,687
승인된 공급업체 1UNK8 시트 아크릴 투명 0.118 x 24 x 24인치 | AB3PJD 1UNK824 "초기화-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200의 PSI0.118 "₩ 36,890
승인된 공급업체 1UNK9 시트 아크릴 투명 0.177 x 24 x 24인치 | AB3PJE 1UNK924 "초기화-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200의 PSI0.177 "₩ 44,922

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 1UPA3 시트 아크릴 블랙 0.177 T 24 x 48 In
₩ 124,827 /단위