그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 초기화 |
길이 | 12 " |
길이 허용차 | +/- 0.060 " |
자재 | 셀 캐스트 아크릴 |
자료 유형 | 표준 등급 |
작동 온도 범위 | -26도 ~ 180도 F |
인장 강도 | 10,500의 PSI |
두께 | 0.177 " |
두께 공차 | +0.022 "/-0.038" |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +/- 0.060 " |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3920515000 |
원산지 | MX |
모델 | 길이 | 길이 허용차 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UNN5 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +0.020 "/-0.030" | 12 " | +/- 0.060 " | ₩ 10,920 | |
1UNN7 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.236 " | +0.025 "/-0.045" | 12 " | +/- 0.060 " | ₩ 17,272 | |
1UNN8 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.35 " | +0.030 "/-0.060" | 12 " | +/- 0.060 " | ₩ 27,492 | |
1UNN9 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.472 " | +0.030 "/-0.070" | 12 " | +/- 0.060 " | ₩ 33,967 | |
1UNP1 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.709 " | +0.030 "/-0.080" | 12 " | +/- 0.060 " | ₩ 51,065 | |
1UNP2 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.945 " | +0.023 "/-0.087" | 12 " | +/- 0.060 " | ₩ 76,265 | |
1UNP3 | 12 " | +/- 0.060 " | 1.25 " | +0.052 "/-0.094" | 12 " | +/- 0.060 " | ₩ 87,430 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.