그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 페인트 브러시 |
브러쉬 길이 | 1.5 " |
브러쉬 재질 | 중국 강모 |
페룰 재질 | 주석 도금 |
핸들 색상 | 자연의 |
손잡이 재질 | 미완성 목재 |
전체 길이 | 8" |
페인트 종류 | 물 기반, 오일 기반 |
크기 | 3" |
스타일 | 플랫 새시 |
두께 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 1.07 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 9603404040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 브러쉬 길이 | 핸들 색상 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 페인트 종류 | 크기 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TTV6 | 9 / 16 " | 2 15 / 16 " | 자연의 | 봉인 된 목재 | 10 " | 물 기반, 오일 기반 | 2" | 플랫 새시 | ₩ 23,975 | ||
1TTV7 | 11 / 16 " | 3.437 " | 자연의 | 봉인 된 목재 | 11 " | 물 기반, 오일 기반 | 3" | 플랫 새시 | ₩ 38,150 | ||
1TTV8 | 7 / 8 " | 3 11 / 16 " | 자연의 | 봉인 된 목재 | 11.75 " | 물 기반, 오일 기반 | 4mm | 플랫 새시 | ₩ 55,142 | ||
1TTV9 | 9 / 16 " | 2.187 " | 자연의 | 미완성 목재 | 19.75 " | 물 기반, 오일 기반 | 2" | 구부러진 라디에이터 | ₩ 12,180 | ||
1TTW1 | 11 / 16 " | 2.187 " | 자연의 | 미완성 목재 | 20 " | 물 기반, 오일 기반 | 3" | 구부러진 라디에이터 | ₩ 21,752 | ||
1TTW2 | 7 / 8 " | 3.125 " | 자연의 | 봉인 된 목재 | 10.75 " | 물 기반, 오일 기반 | 3" | 플랫 새시 | ₩ 43,575 | ||
1TTW3 | 9 / 16 " | 2.5 " | 자연의 | 봉인 된 목재 | 12.25 " | 물 기반, 오일 기반 | 2" | 각도 새시 | ₩ 25,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.