그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | O- 링 구색 |
케이스 유형 | 뚜껑 차트가있는 플라스틱 상자 |
색상 | 검정 |
경도 | 쇼어 A |
경도 | 보통 하드 |
자재 | 부나 N |
조각 수 | 485 |
크기의 수 | 37 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 크기 | AS568A 대시 번호 (32) 006 ~ 012, (12) 110 ~ 116, (9) 210 ~ 222, (6) 325 ~ 334 각각 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 1.43 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 30.23 |
HS 코드 | 4016931010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 포함 된 크기 | 케이스 유형 | 색상 | 온도. 범위 | 경도 | 경도 | 자재 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RGX5 | AS568A 대시 번호 (35) 010 ~ 011 각각, (25) 012, 110, (15) 111, (10) 각각 112 ~ 116, (8) 211, (7) 212 | 뚜껑 차트가있는 플라스틱 상자 | 검정 | -40도 ~ 250도 F | 쇼어 A | 보통 하드 | 부나 N | 200 | ₩ 30,467 | ||
1RGX6 | AS568A 대시 번호 (20) 006 ~ 012, (13) 110 ~ 116, (10) 210 ~ 222, (7) 325 ~ 327 각각 | 뚜껑 차트가있는 플라스틱 상자 | 검정 | -40도 ~ 250도 F | 쇼어 A | 보통 하드 | 부나 N | 382 | ₩ 68,057 | ||
1RGX7 | AS568A 대시 번호 (20) 001 ~ 016 각각, (15) 110 ~ 116, (10) 017 ~ 024, 117 ~ 124, 210 ~ 216, (7) 025 ~ 031, (5 ) 032 ~ 043, 125 ~ 142, 217 ~ 229, 325 ~ 328, 901 ~ 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) 각 32 개 | 뚜껑 차트 및 서랍 서랍이있는 플라스틱 상자 | 검정 | -40도 ~ 250도 F | 쇼어 A | 보통 하드 | 부나 N | 1110 | ₩ 594,772 | ||
1RGX8 | AS568A 대시 번호 (12) 905 ~ 910, (10) 901 ~ 904, 911 ~ 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932 | 뚜껑 차트가있는 플라스틱 상자 | 검정 | -30도 ~ 250도 F | 쇼어 A | 열심히 | 부나 N | 212 | ₩ 78,925 | ||
1RGX9 | 1.9mm C / S (25) 2.8mm, (20) 각각 3.8mm, 4.8mm, 5.8mm, (15) 6.8mm, 7.8mm, 8.8mm, 9.8mm; 2.4mm C / S (15) 9.8mm, 10.8mm, 11mm, (12) 각 11.8mm, 12.8mm, 13.8mm, 14.8mm, 15.8mm, (8) 각 17.8mm, 19.8mm, 20.8mm, 21.8mm; 3.1mm C / S (7) 각 23.7mm, 24m | 뚜껑 차트가있는 플라스틱 상자 | 검정 | -40도 ~ 250도 F | 쇼어 A | 보통 하드 | 부나 N | 380 | ₩ 86,537 | ||
1RGY1 | 2mm C / S (16) 각 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5mm C / S (13) 각각 10mm, 11mm, 12mm, 14mm, 16mm, 17mm, 19mm; 3mm C / S (12) 각각 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) 각 38mm, 41m | 뚜껑 차트가있는 플라스틱 상자 | 검정 | -40도 ~ 250도 F | 쇼어 A | 보통 하드 | 부나 N | 385 | ₩ 75,582 | ||
1RGY2 | 2mm C/S (16) 각각 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5mm C/S (13) 각각 10mm, 11mm, 12mm, 14mm, 16mm, 17mm, 19mm; 3mm C/S (12) 각 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 9 mm, | 뚜껑 차트가있는 플라스틱 상자 | 검정 | -30도 ~ 250도 F | 쇼어 A | 열심히 | 부나 N | 385 | ₩ 151,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.