항목 | 고패 |
직경 안쪽에 아이 훅. | 3 / 8 " |
아이 폭 | 3 / 8 " |
마감재 | 아연 |
높이 | 3.437 " |
자재 | 니켈 |
맥스. 하중 | 420의 파운드 |
로프 Dia. | 3 / 8 " |
Dia 외부 Sheave. | 1-1 / 2 " |
크기 | 1.5 " |
타입 | 스위블 아이 |
휠 지름 | 1.5 " |
폭 | 1.62 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 마감재 | 높이 | 항목 | 맥스. 하중 | 로프 Dia. | 크기 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCE6 | - | 니켈 | - | 고패 | 9의 파운드 | - | 1 / 2 " | - | ₩ 5,425 | ||
1RCE9 | - | 니켈 | - | 고패 | 25의 파운드 | - | 3 / 4 " | - | ₩ 6,020 | ||
1RCF6 | 2.12 " | 아연 | 3 15 / 16 " | 고패 | 480의 파운드 | 3 / 8 " | 2" | 2" | ₩ 15,995 | ||
1RCF9 | 2.62 " | 아연 | 4.437 " | 고패 | 550 파운드 | 3 / 8 " | 2.5 " | 2.5 " | ₩ 21,490 | ||
1RCG3 | 3.12 " | 아연 | 5.187 " | 고패 | 650 파운드 | 1 / 2 " | 3" | 3" | ₩ 10,832 | ||
4PB89 | - | 니켈 | - | 스위블 아이 풀리 | 40의 파운드 | 5 / 16 " | 1" | 1" | ₩ 6,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.