그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | PTFE 호스 어셈블리 |
표지 재질 | 스테인리스 강 |
대시 크기 | 4 |
여성 JIC 크기 (인치) | 7 / 16-20 |
피팅 재료 | 스테인리스 강 |
학년 | 제약 |
호스 내부 직경. | 3 / 16 " |
호스 길이 | 36 " |
직경 외부 호스. | 0.312 " |
맥스. 운영 PSI | 3000 |
최소 굽힘 반경 | 2" |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -65에서 450F |
튜브 재질 | 폴리 테트라 플루오로 에틸렌 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 3917390010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.