APPROVED VENDOR 1NWE7 V 홈 강성 캐스터 2500 Lb. 2-1/2 시간
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | V-Groove 리지드 캐스터 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 엄밀한 캐스터 |
캐스터 유형 | 까다로운 |
캐스터 휠 재질 | 주철 |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 주철 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | A |
내부 볼트 구멍 간격 | 3-3/8" x 5-1/4" |
정격 하중 | 2500의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 4-1/8" x 6-1/8" |
전체 높이 | 8" |
플레이트 크기 | 5-1/4" x 7-1/4" |
판 두께 | 1 / 4 " |
플레이트 유형 | A |
교체 휠 | 1NWC1 |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 주철 |
휠 너비 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 7.51 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8716903000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 외부 볼트 구멍 간격 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 플레이트 유형 | 교체 휠 | 휠 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NWB3 | 3 "x 3-5 / 8" | 300 ~ 999 파운드 | 주철 | 5.625 " | 4 "x 4-1 / 2" | A | 1NWB8 | 검정 | ₩ 58,975 | ||
1NWB5 | 4-1/8" x 4-1/2" | 1000 ~ 2999 파운드 | 주철 | 7.5 " | 5 "x 5-1 / 2" | D | 1NWB9 | 검정 | ₩ 94,657 | ||
1NWC3 | 3 "x 3-5 / 8" | 300 ~ 999 파운드 | 주철 | 5.625 " | 4 "x 4-1 / 2" | A | 1NWF9 | 검정 | ₩ 57,662 | ||
1NWC5 | 3 "x 3-5 / 8" | 300 ~ 999 파운드 | 주철 | 6.5 " | 4 "x 4-1 / 2" | A | 1NWG1 | 검정 | ₩ 77,367 | ||
1NWC7 | 3 "x 3-5 / 8" | 1000 ~ 2999 파운드 | 주철 | 7.5 " | 4 "x 4-1 / 2" | A | 1NWB9 | 검정 | ₩ 77,262 | ||
1NWC9 | 3 "x 3-5 / 8" | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | 5.625 " | 4 "x 4-1 / 2" | A | 1NWG2 | 빨간색 | ₩ 68,582 | ||
1NWD6 | 3-3/8" x 5-1/4" | 300 ~ 999 파운드 | 주철 | 5.625 " | 4-1/2" x 6-1/4" | A | 1NWF9 | 검정 | ₩ 71,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.