항목 | V-Groove 회전 캐스터 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 스위블 캐스터 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 주철 |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 주철 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | B |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-5 / 8 "X 3" |
정격 하중 | 800의 파운드 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3 "x 3-5 / 8" |
전체 높이 | 5.625 " |
플레이트 크기 | 4 "x 4-1 / 2" |
판 두께 | 1 / 4 " |
플레이트 유형 | A |
경마장 | 이중 볼 경화 |
교체 휠 | 1NWF9 |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 주철 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 2.98 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8716903000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 교체 휠 | 캐스터 정격 하중 범위 | 내부 볼트 구멍 간격 | 휠 지름 | 휠 너비 | 정격 하중 | 장착 볼트 직경 | 외부 볼트 구멍 간격 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NWB2 | 1NWB8 | 300 ~ 999 파운드 | 2-5 / 8 "X 3" | 4" | 1.5 " | 800의 파운드 | 3 / 8 " | 3 "x 3-5 / 8" | ₩ 72,240 | ||
1NWC6 | 1NWB9 | 1000 ~ 2999 파운드 | 2-5 / 8 "X 3" | 6" | 2" | 1000의 파운드 | 3 / 8 " | 3 "x 3-5 / 8" | ₩ 87,010 | ||
1NWD5 | 1NWF9 | 300 ~ 999 파운드 | 2-7/16" x 4-15/16" | 4" | 2" | 800의 파운드 | 1 / 2 " | 3-3/8" x 5-1/4" | ₩ 55,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.