그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐스터 휠 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 휠 재질 | 주철 |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 주철 |
차축에 적합 | 1 / 2 " |
허브 길이 | 1 15 / 16 " |
허브 폭 | 1-11 / 16 " |
정격 하중 | 800의 파운드 |
교체 | Mfr. 번호 36VGW0415SG, 36VGW0415RG |
에 저항 | 물, 기름, 화학물질, 대부분의 산 |
스패너 부싱 | 포함 사항 |
온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 170도 |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 주철 |
휠 너비 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.5 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8716900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 허브 길이 | 보어 직경. | 캐스터 정격 하중 범위 | 정격 하중 | 에 저항 | 스패너 부싱 | 온도. 범위 | 휠 베어링 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KA81 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ~ 299 파운드 | 155의 파운드 | 물, 기름, 화학물질, 대부분의 산 | 포함되지 않음 | 화씨 14도 ~ 150도 | 1피스 델린(R) | ₩ 6,405 | ||
1KA89 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ~ 299 파운드 | 250의 파운드 | 물, 기름, 화학물질, 대부분의 산 | 포함되지 않음 | 화씨 14도 ~ 150도 | 2피스 델린(R) | ₩ 14,682 | ||
1KA93 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ~ 299 파운드 | 165의 파운드 | 물, 기름, 화학물질, 대부분의 산 | 포함되지 않음 | 화씨 14도 ~ 150도 | 1피스 델린(R) | ₩ 9,555 | ||
1KA95 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ~ 299 파운드 | 165의 파운드 | 물, 기름, 화학물질, 대부분의 산 | 포함되지 않음 | 화씨 14도 ~ 150도 | 2피스 델린(R) | ₩ 13,282 | ||
1KA97 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ~ 299 파운드 | 165의 파운드 | 물, 기름, 화학물질, 대부분의 산 | 포함되지 않음 | 화씨 14도 ~ 150도 | 봉인 된 공 | ₩ 25,305 | ||
1KA99 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ~ 299 파운드 | 275의 파운드 | 물, 기름, 화학물질, 대부분의 산 | 포함되지 않음 | 화씨 14도 ~ 150도 | 2피스 델린(R) | ₩ 14,350 | ||
1KB11 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ~ 299 파운드 | 275의 파운드 | 물, 기름, 화학물질, 대부분의 산 | 포함되지 않음 | 화씨 14도 ~ 150도 | 2피스 델린(R) | ₩ 18,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.