승인된 공급업체 1NVR6 고정식 플레이트 캐스터 1200파운드 8인치 직경 | AB2UJM

APPROVED VENDOR 1NVR6 강성 플레이트 캐스터 1200 Lb 직경 8인치

재고 있음 있음
항목: AB2UJM 모델: 1NVR6

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 68,232 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목리지드 플레이트 캐스터
캐스터 브레이크 포함아니
캐스터 정격 하중 범위1000 ~ 2999 파운드
캐스터 제품 그룹엄밀한 캐스터
캐스터 유형까다로운
캐스터 휠 재질주철
캐스터 휠 형상ㅁㄴㅇㄹ
핵심 색상검정
핵심 소재주철
프레임 마감아연 도금
프레임 재질강철
구멍 패턴D
내부 볼트 구멍 간격4-1/8 x 4-1/2"
정격 하중1200의 파운드
잠금 유형포함 된 잠금 없음
장착 볼트 직경3 / 8 "
바퀴 수1
외부 볼트 구멍 간격4-1/8 x 4-1/2"
전체 높이9.5 "
플레이트 크기5 x 5-1 / 2 "
판 두께0.25 "
플레이트 유형D
휠 베어링롤러
휠 색상검정
휠 지름8"
휠 재질주철
휠 너비2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 5.2
선박 높이 (cm)12.7
선박 길이 (cm)24.13
선박 폭 (cm)21.34
HS 코드8716903000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델정격 하중캐스터 정격 하중 범위캐스터 휠 재질장착 볼트 직경외부 볼트 구멍 간격전체 높이플레이트 크기판 두께가격
승인된 공급업체 1G092 고정식 플레이트 캐스터 155파운드 3-1/2인치 직경 | AA9VDN 4W920 1G092155의 파운드0 ~ 299 파운드열가소성 고무5 / 16 "1-3 / 4 x 3 인치4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "₩ 27,825
승인된 공급업체 1G098 강성 플레이트 캐스터 250 Lb 3-1/2 인치 직경 | AA9VDV 1G098250의 파운드0 ~ 299 파운드폴리 우레탄5 / 16 "1-3 / 4 x 3 인치4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "₩ 28,455
승인된 공급업체 1G099 강성 플레이트 캐스터 250파운드 4인치 직경 | AA9VDW 1G099250의 파운드0 ~ 299 파운드폴리 우레탄5 / 16 "1-3 / 4 x 3 인치5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "₩ 30,065
승인된 공급업체 1G100 강성 플레이트 캐스터 250파운드 5인치 직경 | AA9VDX 1G100250의 파운드0 ~ 299 파운드폴리 우레탄5 / 16 "1-3 / 4 x 3 인치6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "₩ 34,195
승인된 공급업체 1G193 강성 플레이트 캐스터 154파운드 3인치 직경 | AA9VEH 1G193154의 파운드0 ~ 299 파운드열가소성 고무5 / 16 "1-3 / 4 x 3 인치4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "₩ 15,382
승인된 공급업체 1G194 강성 플레이트 캐스터 176 Lb 4인치 직경 | AA9VEJ 1G194176의 파운드0 ~ 299 파운드열가소성 고무5 / 16 "1-3 / 4 x 3 인치4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "₩ 19,372
승인된 공급업체 1G195 강성 플레이트 캐스터 198 Lb 5인치 직경 | AA9VEK 1G195198의 파운드0 ~ 299 파운드열가소성 고무5 / 16 "1-3 / 4 x 3 인치5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "₩ 16,835

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 1NVR6 강성 플레이트 캐스터 1200 Lb 직경 8인치
₩ 68,232 /단위