그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 엄밀한 캐스터 |
캐스터 유형 | 까다로운 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 백 |
핵심 소재 | 폴리올레핀 |
경도 | 쇼어 A |
프레임 마감 | 황색 아연 크로메이트 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | B |
내부 볼트 구멍 간격 | 3 x 3 " |
정격 하중 | 900의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 2-5/8 x 3-5/8" |
전체 높이 | 9.5 " |
플레이트 크기 | 4 x 4-1 / 2 " |
판 두께 | 0.25 " |
플레이트 유형 | B |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 파란색 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 2.52 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 33.27 |
선박 폭 (cm) | 28.7 |
HS 코드 | 8716903000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 정격 하중 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 장착 볼트 직경 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 판 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G092 | 155의 파운드 | 0 ~ 299 파운드 | 열가소성 고무 | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 인치 | 4.625 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | ₩ 31,517 | ||
1G098 | 250의 파운드 | 0 ~ 299 파운드 | 폴리 우레탄 | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 인치 | 4.625 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | ₩ 32,235 | ||
1G099 | 250의 파운드 | 0 ~ 299 파운드 | 폴리 우레탄 | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 인치 | 5.125 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | ₩ 34,055 | ||
1G100 | 250의 파운드 | 0 ~ 299 파운드 | 폴리 우레탄 | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 인치 | 6.25 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | ₩ 45,237 | ||
1G193 | 154의 파운드 | 0 ~ 299 파운드 | 열가소성 고무 | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 인치 | 4 1 / 16 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | ₩ 18,340 | ||
1G194 | 176의 파운드 | 0 ~ 299 파운드 | 열가소성 고무 | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 인치 | 4 61 / 64 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | ₩ 21,490 | ||
1G195 | 198의 파운드 | 0 ~ 299 파운드 | 열가소성 고무 | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 인치 | 5.625 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | ₩ 22,277 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.