APPROVED VENDOR 1NMY5 로드 아세탈 흰색 6인치 직경 x 1피트 길이
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
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 백 |
지름 | 6" |
직경 공차 | + 0.250 / -0.000 " |
길이 | 1 피트 |
길이 허용차 | + 0.060 / -0.000 " |
자재 | 아세탈 공중 합체 |
최대 온도 | 180 F |
최소 온도 평가 | +32 화씨 |
인장 강도 | 9500의 PSI |
타입 | 범용 |
선박 중량 (kg) | 8.3 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.