APPROVED VENDOR 1NLR9 시트 아세탈 블랙 2 1/2 T 12 x 12 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 검정 |
길이 | 12 " |
길이 허용차 | +0.060 "/-0.000" |
자재 | 아세탈 공중 합체 |
자료 유형 | 범용 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 180도 |
인장 강도 | 9500의 PSI |
두께 | 2.5 " |
두께 공차 | +0.050 "/-0.000" |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +0.060 "/-0.000" |
선박 중량 (kg) | 8.64 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 3920995000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 길이 | 길이 허용차 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NLL1 | 백 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.063 " | +/- 0.005 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ₩ 10,885 | |
1NLL2 | 백 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.125 " | +/- 0.005 " | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ₩ 21,630 | |
1NLL3 | 백 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ₩ 52,010 | |
1NLL4 | 백 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.313 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ₩ 52,010 | |
1NLL5 | 백 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.375 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ₩ 81,725 | |
1NLL6 | 백 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ₩ 101,465 | |
1NLL7 | 백 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 0.625 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | +0.060 "/-0.000" | ₩ 135,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.