항목 | 맞춤 핀 |
지름 | 0.0626 ~ 0.0628 인치 |
이중 전단 강도 (Lbs.) | 220 |
마감재 | 평원 |
길이 허용차 | +/- 0.010 " |
자재 | 18-8 스테인리스 |
공칭 직경 | 1 / 16 " |
전체 길이 | 1 / 4 " |
로크웰 경도 | B85 |
단일 전단 강도 (PSI) | 40,000 민. |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 7318190000 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.