그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 스프링 |
평탄에서 계산 된 부하 (Lbs.) | 845 |
하중에서의 처짐 | 0.007 " |
구멍 크기 | 0.75 |
로드 크기 | 0.375 |
편향에서 하중 (Lbs.) | 365 ~ 495 |
자재 | 고 탄소강 |
맥스. 외부 Dia. | 0.75 " |
최소 내부 Dia. | 0.38 " |
전체 높이 | 0.07 " |
두께 | 0.056 " |
타입 | 벨빌 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7320905060 |
원산지 | US |
모델 | 전체 높이 | 하중에서의 처짐 | 구멍 크기 | 두께 | 로드 크기 | 편향에서 하중 (Lbs.) | 자재 | 맥스. 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NCT6 | 0.013 " | 0.003 " | 0.1875 | 0.007 " | 0.093 | 5.7 ~ 7.8 | 고 탄소강 | 0.187 " | ₩ 21,560 | |
1NCT7 | 0.015 " | 0.003 " | 0.1875 | 0.01 " | 0.093 | 13 ~ 17.6 | 고 탄소강 | 0.187 " | ₩ 15,452 | |
1NCT8 | 0.017 " | 0.004 " | 0.25 | 0.009 " | 0.125 | 9.9 ~ 13.5 | 고 탄소강 | 0.25 " | ₩ 16,117 | |
1NCT9 | 0.02 " | 0.003 " | 0.25 | 0.013 " | 0.125 | 22 ~ 30 | 고 탄소강 | 0.25 " | ₩ 20,037 | |
1NCU1 | 0.028 " | 0.005 " | 0.375 | 0.019 " | 0.125 | 35.3 ~ 47.7 | 고 탄소강 | 0.375 " | ₩ 33,250 | |
1NCU2 | 0.02 " | 0.005 " | 0.281 | 0.01 " | 0.138 | 12.8 ~ 17.3 | 고 탄소강 | 0.281 " | ₩ 19,040 | |
1NCU3 | 0.021 " | 0.004 " | 0.281 | 0.013 " | 0.138 | 21 ~ 28 | 고 탄소강 | 0.281 " | ₩ 16,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.