그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 확장 스프링 |
하중에서의 처짐 | 0.59 " |
끝 유형 | 전체 트위스트 루프 |
마감재 | 평원 |
초기 장력 (Lbs.) | 0.4 |
로드 (Lbs.) | 4.5 |
자재 | 고 탄소강 |
외부 Dia. | 0.24 " |
전체 길이 | 7 / 8 " |
탄성률 | 7 파운드 / 인치 |
타입 | 초정밀 |
와이어 직경 | 0.029 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7320205020 |
원산지 | US |
모델 | 하중에서의 처짐 | 로드 (Lbs.) | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 탄성률 | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NAR8 | 0.23 " | 2.6 | 고 탄소강 | 0.18 " | 1 / 2 " | 10.5 파운드 / 인치 | 0.022 " | ₩ 11,165 | |
1NAR9 | 0.63 " | 1.55 | 고 탄소강 | 0.18 " | 5 / 8 " | 2.2 파운드 / 인치 | 0.018 " | ₩ 11,340 | |
1NAT1 | 0.39 " | 2.6 | 고 탄소강 | 0.18 " | 5 / 8 " | 6.3 파운드 / 인치 | 0.022 " | ₩ 11,112 | |
1NAT2 | 0.2 " | 5.82 | 고 탄소강 | 0.18 " | 5 / 8 " | 26.5 파운드 / 인치 | 0.029 " | ₩ 11,287 | |
1NAT3 | 0.66 " | 1.18 | 고 탄소강 | 0.24 " | 5 / 8 " | 1.6 파운드 / 인치 | 0.018 " | ₩ 11,007 | |
1NAT4 | 0.25 " | 4.5 | 고 탄소강 | 0.24 " | 5 / 8 " | 16.5 파운드 / 인치 | 0.029 " | ₩ 11,340 | |
1NAT5 | 0.15 " | 8.7 | 고 탄소강 | 0.24 " | 5 / 8 " | 54.7 파운드 / 인치 | 0.037 " | ₩ 11,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.