그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결 |
본체 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 7307199060 |
원산지 | CN |
모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LRY5 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | - | 1 / 8 " | ₩ 5,477 | |
1LRY7 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | - | 3 / 8 " | ₩ 7,612 | |
1LRY8 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | - | 1 / 2 " | ₩ 10,500 | |
1LRY9 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | - | 3 / 4 " | ₩ 14,245 | |
1LRZ1 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | - | 1" | ₩ 22,295 | |
1LRZ2 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | - | 1.25 " | ₩ 32,497 | |
1LRZ3 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | - | 1.5 " | ₩ 42,157 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.