항목 | 파이프 니플 닫기 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
본체 재질 | 블랙 스틸 |
길이 | 닫기 |
최대. 압력 | 300psi @ 150도 F |
맥스. 증기 압력 | 3141psi WSP @ 650도 F |
외부 Dia. | 1.315 " |
파이프 크기 | 1" |
스케쥴 | 80 |
원활한 / 용접 | 심리스 |
나사 유형 | NPT |
벽 두께 | 0.179 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 7307995015 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 증기 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LLU4 | 6557psi WSP @ 650도 F | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ₩ 5,250 | ||
1LLW9 | 5164psi WSP @ 650도 F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ₩ 11,777 | ||
1LLZ5 | 4434psi WSP @ 650도 F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ₩ 9,030 | ||
1LMC1 | 4156psi WSP @ 650도 F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.147 " | ₩ 4,777 | ||
1LME6 | 3504psi WSP @ 650도 F | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.154 " | ₩ 5,635 | ||
1LML6 | 2730psi WSP @ 650도 F | 1.66 " | 1.25 " | 0.191 " | ₩ 6,597 | ||
1LMR1 | 2539psi WSP @ 650도 F | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ₩ 8,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.