항목 | USS 와셔 |
약. 패키지 수량 | 110 |
색상 | 은 |
마감재 | 아연 |
볼트 크기에 적합 | 9 / 16 " |
내부 Dia. | 5 / 8 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 1 15 / 32 " |
포장된 제품 무게 | 4.67 |
두께 | 7 / 64 " |
두께 공차 | 0.086-0.132 " |
타입 | USS |
UPC | 190735944448 |
선박 중량 (kg) | 1.7 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 7318220000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.