항목 | 메일 카트 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
색상 | 은 |
마감재 | 크롬 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 38 " |
전체 길이 | 41 " |
전체 폭 | 23 " |
후방 캐스터 Dia. | 10 " |
선반 길이 | 41 " |
선반 너비 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 33.57 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 선반 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1ECJ7 | 30 " | 31 " | ₩ 794,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.