APPROVED VENDOR 1CPX1 파이프 3인치 3피트 길이 일정 80 블랙 스틸
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
항목 | 파이프 |
기본 연결 유형 | 스레드되지 않음 |
본체 재질 | 블랙 스틸 |
길이 | 36 " |
최대. 압력 | 300psi @ 550도 F |
맥스. 증기 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 3.5 " |
파이프 크기 | 3" |
스케쥴 | 80 |
원활한 / 용접 | 용접 |
나사 유형 | 일반 끝 |
벽 두께 | 0.216 " |
선박 중량 (kg) | 14.15 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7306305055 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.