그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | O 링 |
실제 내부 직경. | 4.239 " |
실제 너비 | 0.07 " |
AS568 대시 번호 | 046 |
색상 | 검정 |
단면 모양 | 일주 |
경도 | 쇼어 A |
경도계 등급 | 보통 하드 |
자재 | 바이 턴 |
공칭 내부 직경. | 4.25 " |
공칭 외부 직경. | 4.375 " |
공칭 폭 | 1 / 16 " |
외부 Dia. | 4.379 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
온도. 범위 | -15도 ~ 400도 F |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 4016935010 |
원산지 | CN |
모델 | 자재 | 실제 내부 직경. | 실제 너비 | 공칭 내부 직경. | 공칭 외부 직경. | 공칭 폭 | 외부 Dia. | SAE 또는 미터법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 북 8 | 네오프렌 | 0.07 " | 0.07 " | 5 / 64 " | 3 / 16 " | 1 / 16 " | 0.21 " | SAE | ₩ 5,477 | |
1 북 9 | 네오프렌 | 0.101 " | 0.07 " | 3 / 32 " | 7 / 32 " | 1 / 16 " | 0.241 " | SAE | ₩ 6,177 | |
1불1 | 네오프렌 | 0.114 " | 0.07 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 0.254 " | SAE | ₩ 6,107 | |
1불2 | 네오프렌 | 0.145 " | 0.07 " | 5 / 32 " | 9 / 32 " | 1 / 16 " | 0.285 " | SAE | ₩ 6,020 | |
1불3 | 네오프렌 | 0.176 " | 0.07 " | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 0.316 " | SAE | ₩ 6,597 | |
1불4 | 네오프렌 | 0.208 " | 0.07 " | 7 / 32 " | 11 / 32 " | 1 / 16 " | 0.348 " | SAE | ₩ 6,597 | |
1불5 | 네오프렌 | 0.239 " | 0.07 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 0.379 " | SAE | ₩ 6,685 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.