그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휠 꽉 |
색상 | 은 |
깊이 | 11.625 " |
높이 | 8" |
자재 | 알류미늄 |
표면 | 톱니 모양 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 3.2 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 항목 | 자재 | 표면 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19P541 | 주황색 | 8" | 6" | 휠 꽉 | 고무 | 그루브 | 9.25 " | ₩ 55,615 | ||
19P542 | 노란색 | 11.625 " | 8" | 휠 꽉 | 알류미늄 | 톱니 모양 | 7" | ₩ 221,252 | ||
19P544 | 은 | 11.625 " | 8" | 기호로 휠 꽉 | 알류미늄 | 톱니 모양 | 7" | ₩ 748,667 | ||
19P545 | 주황색 | 8" | 6" | 휠 꽉 | 우레탄 | 그루브 | 9.25 " | ₩ 53,847 | ||
19P546 | 검정 | 5" | 4.5 " | 휠 꽉 | 고무 | 그루브 | 6.5 " | ₩ 35,017 | ||
19P547 | 노란색 | 17.125 " | 9" | 휠 꽉 | 강철 | 부드럽게 | 6" | ₩ 88,165 | ||
19P548 | 노란색 | 9.187 " | 9" | 휠 꽉 | 강철 | 안전 트레드 | 7.625 " | ₩ 80,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.