항목 | 카바이드 버 |
커터 직경 | 1 / 4 " |
최첨단 유형 | 더블 컷 |
절단 길이 | 3 / 8 " |
최대 RPM | 20000-30000 |
전체 길이 | 2" |
생크 재질 | 경화 강 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
셰이프 | 달걀 |
거래 번호 | SE-1 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 8207901500 |
원산지 | CN |
모델 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 재질 | 생크 크기 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D859 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 15000-40000 | 2.625 " | 경화 강 | 1 / 4 " | SE-5 | ₩ 58,292 | |
19D862 | 1 / 8 " | 7 / 32 " | 40000-70000 | 1.5 " | 카바이드 | 1 / 8 " | SE-41 | ₩ 14,122 | |
19D863 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 20000-40000 | 2 11 / 32 " | 경화 강 | 1 / 4 " | SE-3 | ₩ 38,237 | |
19D865 | 3 / 4 " | 1" | 10000-20000 | 2.75 " | 경화 강 | 1 / 4 " | SE-7 | ₩ 135,817 | |
19D866 | 5 / 8 " | 1" | 12000-25000 | 2.75 " | 경화 강 | 1 / 4 " | SE-6 | ₩ 104,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.