항목 | 카바이드 버 |
각도 | 14 학위 |
커터 직경 | 3 / 16 " |
최첨단 유형 | 단일 컷 |
절단 길이 | 1 / 2 " |
최대 RPM | 30000-40000 |
전체 길이 | 1.5 " |
생크 재질 | 경화 강 |
생크 크기 | 1 / 8 " |
셰이프 | 포함 된 각도 14도 테이퍼 반경 끝 |
거래 번호 | SL-53 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207901500 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.