항목 | 카바이드 버 |
커터 직경 | 1 / 2 " |
최첨단 유형 | 단일 컷 |
절단 길이 | 7 / 8 " |
최대 RPM | 15000-40000 |
전체 길이 | 2.625 " |
생크 재질 | 경화 강 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
셰이프 | 달걀 |
거래 번호 | SE-5 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8207901500 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D715 | 3 / 4 " | 1" | 10000-20000 | 2.75 " | SE-7 | ₩ 95,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.