그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심 스톡 |
길이 허용차 | + 3 / -0.125 " |
자재 | 260 합금 황동 |
로크웰 경도 | 30T 56-68 |
크기 | 150mm x 2.5M |
기질 | 반 하드 |
인장 강도 | 57,000 PSI |
두께 | 0.8 mm |
두께 공차 | +/- 0.066 mm |
타입 | 롤 |
폭 포용력 | +/- 2.5 mm |
선박 중량 (kg) | 2.74 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 7409290075 |
원산지 | US |
모델 | 두께 공차 | 길이 허용차 | 자재 | 폭 포용력 | 로크웰 경도 | 크기 | 기질 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16140 | +/- 0.0001 " | + 3 / -0.250 " | 저탄소 강 | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | 풀 하드 | 80,000의 PSI | ₩ 174,982 | |
16205 | +/- 0.0002 " | + 3 / -0.250 " | 저탄소 강 | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | 풀 하드 | 80,000의 PSI | ₩ 105,297 | |
16255 | +/- 0.0003 " | + 3 / -0.250 " | 저탄소 강 | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | 풀 하드 | 80,000의 PSI | ₩ 114,572 | |
16290 | +/- 0.0005 " | + 3 / -0.250 " | 저탄소 강 | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | 풀 하드 | 80,000의 PSI | ₩ 106,995 | |
16330 | +/- 0.0005 " | + 3 / -0.250 " | 저탄소 강 | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | 풀 하드 | 80,000의 PSI | ₩ 101,412 | |
16355 | +/- 0.0005 " | + 3 / -0.250 " | 저탄소 강 | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | 풀 하드 | 80,000의 PSI | ₩ 112,437 | |
16380 | +/- 0.00075 " | + 3 / -0.250 " | 저탄소 강 | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | 풀 하드 | 80,000의 PSI | ₩ 111,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.