그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호일 테이프 |
접착력 | 40 온스 / 인치 |
점착제 | 전도성 |
색상 | 구리 |
길이 | 6일 |
자재 | 구리 |
성능 온도. | 최대 311도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 25 파운드 / 인치 |
두께 | 3.5만 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7409199000 |
원산지 | US |
모델 | 두께 | 접착력 | 점착제 | 폭 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15D557 | 3.5만 | 40 온스 / 인치 | 비전 도성 | 1 / 4 " | 구리 | 6일 | 구리 | 최대 311도 F | ₩ 14,017 | |
15D558 | 3.5만 | 40 온스 / 인치 | 비전 도성 | 1 / 2 " | 구리 | 6일 | 구리 | 최대 311도 F | ₩ 27,037 | |
15D559 | 3.5만 | 40 온스 / 인치 | 비전 도성 | 3 / 4 " | 구리 | 6일 | 구리 | 최대 311도 F | ₩ 40,810 | |
15D560 | 3.5만 | 40 온스 / 인치 | 비전 도성 | 1" | 구리 | 6일 | 구리 | 최대 311도 F | ₩ 54,372 | |
15D561 | 3.5만 | 40 온스 / 인치 | 비전 도성 | 2" | 구리 | 6일 | 구리 | 최대 311도 F | ₩ 104,632 | |
15D562 | 3.5만 | 40 온스 / 인치 | 비전 도성 | 3" | 구리 | 6일 | 구리 | 최대 311도 F | ₩ 134,750 | |
15D563 | 3.5만 | 40 온스 / 인치 | 전도성 | 1 / 4 " | 구리 | 6일 | 구리 | 최대 311도 F | ₩ 18,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.