그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폼 테이프 |
접착력 | 30 온스 / 인치 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 오렌지 / 탄 |
길이 | 10일 |
자재 | 실리콘 고무 스폰지 |
성능 온도. | -20도 ~ 350도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 65 파운드 / 인치 |
두께 | 125만 |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 4002990000 |
원산지 | US |
모델 | 접착력 | 점착제 | 성능 온도. | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15D293 | 15 온스 / 인치 | 실리콘 | -100도 ~ 500도 F | 125만 | 1 / 2 " | ₩ 133,910 | |
15D294 | 15 온스 / 인치 | 실리콘 | -100도 ~ 500도 F | 125만 | 3 / 4 " | ₩ 201,407 | |
15D295 | 15 온스 / 인치 | 실리콘 | -100도 ~ 500도 F | 125만 | 1" | ₩ 249,620 | |
15D296 | 15 온스 / 인치 | 실리콘 | -100도 ~ 500도 F | 125만 | 2" | ₩ 505,277 | |
15D297 | 15 온스 / 인치 | 실리콘 | -100도 ~ 500도 F | 62.5만 | 1 / 2 " | ₩ 107,222 | |
15D298 | 15 온스 / 인치 | 실리콘 | -100도 ~ 500도 F | 62.5만 | 3 / 4 " | ₩ 134,942 | |
15D299 | 15 온스 / 인치 | 실리콘 | -100도 ~ 500도 F | 62.5만 | 1" | ₩ 173,775 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.