항목 | 디지털 패널 마운트 온도계 |
정확성 | 화씨 -1.8도 ~ 화씨 4도에서 +/- 86도, 위 범위 +/- 3.6 (2C)을 벗어남 |
케이스 재질 | 검은 색 ABS |
디스플레이 | 3 자리 LCD |
높이 | 1 x 4 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
선 길이 | 5 피트 |
라인 재료 | 스테인레스 스틸 304 |
설치 | 표면 |
전원 | 태양 광 배터리 백업 (AAA 배터리 별도 판매) |
평균응답시간 | 1 초. |
센서 직경 | 1-1 / 4 " |
센서 길이 | 1-1 / 4 " |
센서 유형 | NTC 서미스터 |
온도. 범위 | -58도 ~ 158도 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전원 | 정확성 | 케이스 재질 | 온도. 범위 | 폭 | 디스플레이 | 높이 | 렌즈 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13E396 | 태양 광 배터리 백업 (AAA 배터리 별도 판매) | 화씨 -1.8도 ~ 화씨 4도에서 +/- 86도, 위 범위 +/- 3.6 (2C)을 벗어남 | 검은 색 ABS | -58도 ~ 158도 | - | 3 자리 LCD | 1 x 4 | 폴리 카보네이트 | ₩ 87,062 | ||
13E397 | 태양 광 배터리 백업 (AAA 배터리 별도 판매) | 화씨 -1.8도 ~ 화씨 4도에서 +/- 86도, 위 범위 +/- 3.6 (2C)을 벗어남 | 검은 색 ABS | -58도 ~ 158도 | 4" | 3 자리 LCD | 1" | 폴리 카보네이트 | ₩ 77,437 | ||
13E398 | 태양 광 배터리 백업 (AAA 배터리 별도 판매) | 화씨 -1.8도 ~ 화씨 4도에서 +/- 86도, 위 범위 +/- 3.6 (2C)을 벗어남 | 흰색 ABS | -58도 ~ 158도 | - | 3 자리 LCD | 1 x 4 | 폴리 카보네이트 | ₩ 85,312 | ||
1EPF3 | 1.5V 시계 배터리 | -2도 ~ 4도 F 또는 +/- 77도 F에서 +/- 4도 F | 스테인리스 강 | -40도 ~ 120도 | 2.95 " | LCD | 2" | 고 충격 플라스틱 | ₩ 152,250 | ||
1EPF4 | 1.5V 시계 배터리 | -2도 ~ 4도 F 또는 +/- 77도 F에서 +/- 4도 F | 스테인리스 강 | -40도 ~ 120도 | 3.5 " | LCD | 2" | 고 충격 플라스틱 | ₩ 156,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.