항목 | 꼬기 |
색상 | 크림 |
길이 | 400ft. |
패키지 종류 | 공 |
로프 건설 | 꼬인 |
로프 Dia. | 0.058 " |
로프 소재 | 면 |
하위 카테고리 | 꼬기 |
인장 강도 | 24의 파운드 |
작업 부하 제한 | 2의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 32 |
HS 코드 | 5607909000 |
원산지 | CN |
모델 | 색상 | 길이 | 패키지 종류 | 로프 소재 | 인장 강도 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U291 | 백 | 525ft. | 튜브 | 나일론 | 150 파운드 | 27의 파운드 | ₩ 10,692 | |
12U292 | 주황색 | 525ft. | 튜브 | 나일론 | 150 파운드 | 27의 파운드 | ₩ 15,557 | |
12U293 | Opti-Brite 노란색 | 525ft. | 튜브 | 나일론 | 150 파운드 | 27의 파운드 | ₩ 20,142 | |
12U294 | Opti-Brite 노란색 | 1050ft. | 튜브 | 나일론 | 150 파운드 | 27의 파운드 | ₩ 24,990 | |
12U295 | 백 | 1050ft. | 튜브 | 나일론 | 150 파운드 | 27의 파운드 | ₩ 21,490 | |
12U296 | 주황색 | 1050ft. | 튜브 | 나일론 | 150 파운드 | 27의 파운드 | ₩ 23,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.