항목 | 팔레트 잭 |
베어링스 | 봉인 된 공 |
색상 | 파란색 |
건설 | 강철 |
마감재 | 파우더 코트 |
포크 높이 낮추기 | 2-15 / 16 " |
올려 진 포크 높이 | 7-1 / 2 " |
포크 길이 | 48 " |
포크 너비 | 6.25 " |
처리 | 쿠션 그립 |
최대 리프팅 높이. | 7.5 " |
최소 리프팅 높이 | 2.875 " |
부하 용량 | 5000의 파운드 |
로드 센터 | 24 " |
메인 휠 크기 | 7 |
전체 높이 | 48 " |
전체 길이 | 63 " |
전체 폭 | 27 " |
피벗 | 190 학위 |
롤러 직경 | 2.875 " |
롤러 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
포크 폭 | 27 " |
포크 사이 폭 | 14-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 68.49 |
선박 높이 (cm) | 122.68 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8427900040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 포크 너비 | 처리 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12U124 | 6 | 강철 | 3800의 파운드 | ₩ 682,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.