APPROVED VENDOR 12M638 스텝 스탠드 13인치 H 300 Lb. 강철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스텝 스탠드 |
ANSI 유형 | III |
베이스 깊이 | 20 " |
기본 너비 | 17 " |
바닥 폭 | 17 " |
폐쇄 깊이 | 13 " |
닫힌 높이 | 20 " |
색상 | 파란색 |
마감재 | 파우더 코트 |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 1 |
전체 높이 | 13 " |
플랫폼 깊이 | 10 " |
플랫폼 길이 | 16 " |
스텝 스툴 제품 그룹 | 롤링 플랫폼 |
저장 크기 깊이 | 13 " |
저장 크기 길이 | 20 " |
저장 크기 너비 | 17 " |
최고 단계 높이 | 13 " |
선박 중량 (kg) | 6.42 |
선박 높이 (cm) | 34.54 |
선박 길이 (cm) | 51.82 |
선박 폭 (cm) | 44.2 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.