APPROVED VENDOR 12M625 플랫폼 접사다리 86 인치 H 300 Lb.
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫폼 발판 사다리 |
ANSI 유형 | IA |
베이스 깊이 | 47.5 " |
베이스 스프레드 | 47.5 " |
기본 너비 | 24.5 " |
바닥 폭 | 24.5 " |
색상 | 은 |
마감재 | 솔질 |
사다리 높이 | 7 '1 " |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
단계 수 | 5 |
플랫폼 깊이 | 15 " |
플랫폼 높이 | 59 " |
플랫폼 길이 | 14.75 " |
플랫폼 폭 | 14.75 " |
단계 깊이 | 3.625 " |
저장 크기 깊이 | 6" |
저장 크기 길이 | 91-1 / 4 " |
저장 크기 너비 | 24-1 / 2 " |
최고 단계 높이 | 59 " |
밟다 | 늑골 |
선박 중량 (kg) | 8.62 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 228.6 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 7616995030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.