APPROVED VENDOR 12H977 전기 베이스보드 히터 대류 120v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기베이스 보드 히터 |
공기 온도. 오르기 | 160도 F |
암페어 AC | 12.5 |
BtuH 출력 | 5118 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 72 " |
깊이 | 5.25 " |
히터 유형 | 전달 |
높이 | 8.437 " |
Hz | 60 |
kW | 1.5 |
NEMA 플러그 구성 | 1-15P |
열 설정 수 | 2 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
상 | 1 |
안전 기능 | 과열 보호 |
전압 | 120 |
와트 | 1500 |
폭 | 33 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 4.19 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8516290060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.