항목 | 디지털 패널 미터 |
정확성 | 판독 값의 +/- 0.5 % +/- 5 카운트 |
커넥터 타입 | 스크류 터미널 |
디스플레이 | 적색 LCD |
표시 자리 | 3.5 |
디스플레이 스팬 | 1999 |
자극 | 아니 |
맞다 | 표준 3/648 DIN 컷 아웃 |
입력 범위 | 0에서 200 VAC로 |
전원 필수 | 85-250 VAC |
프로세스 연결 | 아니 |
스타일 | 24 X 72 |
진정한 RMS | 가능 |
타입 | AC 전압 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | IN |
모델 | 스타일 | 정확성 | 디스플레이 | 표시 자리 | 디스플레이 스팬 | 맞다 | 입력 범위 | 전원 필수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G484 | 24 X 72 | 판독 값의 +/- 0.5 % +/- 5 카운트 | 회색 LCD | 3.5 | 1999 | 표준 3/648 DIN 컷 아웃 | 0에서 200 VAC로 | 85-250 VAC | ₩ 394,275 | |
12G486 | 48 X 96 | +/- 0.5 % 범위 + 1 자리 | 적색 LED | 3.5 | 1999 | 표준 1/8 DIN 컷 아웃 | 0에서 200 VAC로 | 40V-300VAC/DC | ₩ 445,340 | |
12G488 | 24 X 72 | 판독 값의 +/- 0.5 % +/- 5 카운트 | 회색 LCD | 4.5 | 19999 | 표준 3/648 DIN 컷 아웃 | 0에서 270 VAC로 | 85-250 VAC | ₩ 247,555 | |
12G489 | 24 X 72 | 판독 값의 +/- 0.5 % +/- 5 카운트 | 적색 LCD | 4.5 | 19999 | 표준 3/648 DIN 컷 아웃 | 0에서 270 VAC로 | 85-250 VAC | ₩ 434,000 | |
12G490 | 48 X 96 | +/- 0.5 % 범위 + 1 자리 | 적색 LED | 3.5 | 1999 | 표준 1/8 DIN 컷 아웃 | 0에서 600 VAC로 | 40 ~ 300V AC / DC | ₩ 629,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.